Jyrsinkääntöterä ⌀ 8 mm Highfeed, Tyyppi: ALU

Tuote nro.: 212746 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    61,41 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    51,18 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
593 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi ALU
Laji HU7830
Lastuava aine KM
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,4 mm
Säätösäde, kun ap max 1 mm
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen 0,3 mm
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212746 ALU
EAN / GTIN 4045197761828
Valmistajan numero 212746 ALU

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
1400
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.
  • Säde- ja pyörintätarkkuus: ±0,015 mm.
  • Vaihtotarkkuus levyltä levylle: ±0,025 mm.

Käyttö:

Highfeed-torusterät suurempiin syöttönopeuksiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Jyrsinkääntöterä ⌀ 8 mm Highfeed, Tyyppi: ALU

Jyrsinkääntöterä ⌀ 8 mm Highfeed, Tyyppi: ALU

pyynnöstä
Varastossa
593 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
61,41 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
51,18 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
582 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
62,79 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
52,33 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
579 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
63,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
52,67 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
578 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
65,96 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
54,97 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vaihtojen/terien lukumäärä 1 1 1 1
Lastuava aine KM KM KM KM
tyyppi ALU ALU ALU ALU
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin