Jyrsinkääntöterä ⌀ 8 mm Highfeed ST1400

Tuote nro.: 212746 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    50,65 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    42,21 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
876 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi ST1400
Laji HB7530
Lastuava aine KM
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,4 mm
Säätösäde, kun ap max 1 mm
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen 0,3 mm
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212746 ST1400
EAN / GTIN 4045197761835

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.
  • Säde- ja pyörintätarkkuus: ±0,015 mm.
  • Vaihtotarkkuus levyltä levylle: ±0,025 mm.

Käyttö:

Highfeed-torusterät suurempiin syöttönopeuksiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet