Suurikokoinen alakaappikaappi, jossa teräslevypariovet

Tuote nro.: 941021
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
31 kappaletta varastossa
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Oven avautumiskulma: 250
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Varusteltu kaappi, 40×28G.
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530942583 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.