{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK3 | |
Rungon ⌀ D | 60 mm | |
Hyötypituus B | 95 mm | |
Suurin kärjen ⌀ A | 25 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 5 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 300 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321405 3 | |
EAN / GTIN | 4045197720948 | |
Valmistajan numero | 321405 3 |