Marcador de barniz, Color letra: Y

Número de artículo: GG5159 Y
Nuevo producto
Establecer precio 12 unidades (2,56 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color letra Establecer precio 12 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Sin suministro de energía

Identificación y clasificación

Número de artículo GG5159 Y
EAN / GTIN 4069515093521
Número del fabricante GG5159 Y
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La pintura de secado rápido, resistente a la abrasión y duradera permite un procesamiento posterior inmediato y reduce así la falta de productividad ocasionada por las interrupciones. Además, la pintura está libre de xileno, lo que disminuye los riesgos para la salud.
La punta redonda estable de tamaño medio es resistente a la abrasión y, por lo tanto, extremadamente duradera.

Aplicación:

La marca es resistente a altas temperaturas de hasta 100 °C (212 °F).

Volumen de suministro:

12 unidades de marcadores de barniz n.º 085159 Y.