Pilas alcalinas de manganeso, Tamaño constructivo internacional: LR3

Número de artículo: 081551 LR3
Establecer precio 4 unidades (0,69 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9.012 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño constructivo internacional Establecer precio 4 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 4 ud.
Denominación del fabricante HOLEX
Tipo de producto Pila
Nennspannung 1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien 4 ud.
Batterieart Alcalino-manganeso (AlMn)
Gewicht pro Batterie 12,5 g
Internationale Baugröße AAA (LR3)
wiederaufladbar no
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 081551 LR3
EAN / GTIN 4062406086046
Número del fabricante 081551 LR3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pilas de marca de alta calidad, alcalinas de manganeso, con una vida útil de 2 a 3 veces superior y una conservación de más del doble en comparación con las pilas de cinc-carbono.
Las pilas HOLEX ofrecen un suministro de energía fiable y duradero.

Volumen de suministro:

4 uds.