{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 6 mm - 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 41 | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,1 mm | |
con estuche | sí | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo |
115450 6-10
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197875556
Copiar |
|
Número del fabricante |
115450 6-10
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |