Paquete económico de broca espiral con recubrimiento TiAlN HSS-E, 10 unidad

Número de artículo: GG1117 2,9
Establecer precio 10 unidades (4,59 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Norma DIN 338
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 2,9 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud total L 61 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 33 mm
Diámetro del mango DS 2,9 mm
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Ángulo de espiral, mín. 35 grados
Nombre del producto (tipo) N
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido juego
Número de piezas 10 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante TiAlN beschichtete Spiralbohrer HSS-E
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 28,7 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1117 2,9
EAN / GTIN 4069515043519
Número del fabricante GG1117 2,9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Broca de alto rendimiento para prestaciones excelentes. Perforaciones precisas gracias al agudizado en cruz optimizado y afilado en 4 caras. Mediante el perfil de ranura para virutas especial se consigue una reducción notable de las fuerzas de corte.
Como n.° 114580.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.