Par de mordazas de recambio estriadas, Anchura de mordazas: 80mm

Número de artículo: 967040 80
Establecer precio 2 Unidad (21,58 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Establecer precio 2 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 80 mm
Altura 20 mm
Profundidad 12 mm
Tipo de fijación taladrado
Distancia perforación de fijación 51 mm
Tipo de superficie de apriete estriado
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 967040 80
EAN / GTIN 4045197612335
Número del fabricante 967040 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Tornillo de bancoGARANT- n.º 967000; 967010; 967030.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación y los casquillos de centrado.