Tornillo de banco paralelo con estribo de sujeción, Anchura de mordazas: 60mm

Número de artículo: 967030 60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 60 mm
Abertura de sujeción 65 mm
Abertura de sujeción 0 mm - 53 mm
Dirección de apertura Con apertura hacia atrás
Material Fundición altamente resistente (GG 25)
Peso 2,5 kg
Tipo de producto Tornillo paralelo

Identificación y clasificación

Número de artículo 967030 60
EAN / GTIN 4045197612311
Número del fabricante 967030 60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Alta precisión de sujeción gracias a la guía de precisión prismática.
Con apertura hacia atrás. De fundición gris (GG 25) con estructura perlítica. Guía de precisión prismática larga muy precisa. Apoyo del husillo preciso, husillo con rosca trapezoidal totalmente tapado, protegido contra la suciedad. Superficie de yunque grande, planeada con fresa, para facilitar los trabajos de enderezamiento. Las mordazas de acero templadas están rectificadas, y pueden sustituirse por mordazas estriadas (ver mordazas de recambio).

Aplicación:

Para la sujeción en plataformas de trabajo.