Tornillo de banco paralelo con placa giratoria, Anchura de mordazas: 80mm

Número de artículo: 967010 80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 80 mm
Abertura de sujeción 100 mm
Dirección de apertura Con apertura hacia atrás
Material Fundición altamente resistente (GG 25)
Peso 8 kg
Tipo de producto Tornillo paralelo

Identificación y clasificación

Número de artículo 967010 80
EAN / GTIN 4045197612236
Número del fabricante 967010 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Alta precisión de sujeción gracias a la guía de precisión prismática.
Con apertura hacia atrás. De fundición gris (GG 25) con estructura perlítica. Guía de precisión prismática larga muy precisa. Apoyo del husillo preciso, husillo con rosca trapecial totalmente tapado, protegido contra la suciedad. Superficie de yunque grande, planeada con fresa, para facilitar los trabajos de enderezamiento. Las mordazas de acero templadas están estriadas, y pueden sustituirse por mordazas rectificadas (ver mordazas de recambio).
Con placa giratoria, puede girar 360° y se puede bloquear en cualquier posición por medio del mecanismo de bloqueo.

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Lacado:

Gris plateado.