Placa de fijación con tapón de plástico GARANT easyFix, Tipo: 1

Número de artículo: 955827 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 9 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 146 mm
Anchura 184 mm
Espesor 15 mm
⌀ de tornillos 5 mm
Longitud tornillo 20 mm
Tipo de producto Material de fijación

Identificación y clasificación

Número de artículo 955827 1
EAN / GTIN 4062406670276
Número del fabricante 955827 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Placa de plástico para la fijación, p. ej., de la estación de primeros auxilios. Posibilidades de atornillado individuales: Fijación posible de objetos no compatibles con la pared perforada mediante un inicio de taladrado sencillo de la placa. La placa se puede fijar a paredes perforadas con 4 tacos de plástico GARANT easyFix. La pared perforada no sufre daños durante la fijación; los tacos se pueden volver a quitar sin dejar residuos.

Volumen de suministro:

Placa de plástico, 4 tacos de plástico GARANT easyFix, 4 tornillos