Soporte para alicates recto GARANT easyFix, ⌀ 4 mm, Profundidad útil: 60mm

Número de artículo: 955585 60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    7,05 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    5,87 € / 1 unidad
a petición
En stock
282 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad útil (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyFix
Denominación del fabricante GARANT easyFix Zangenhalter gerade
Color gris; negro
Contenido pieza única
Material Acero; plástico
Superficie cromado/a
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 955585 60
EAN / GTIN 4062406196219
Número del fabricante 955585 60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Descargas y documentos

De la misma serie "easyFix" Ver todos