Soporte para rodillos GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Tipo: 120X60

Número de artículo: 955570 120X60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
508 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura útil 60 mm
Anchura útil 120 mm
⌀ de alambre de acero 6 mm
Capacidad de carga 20 kg
Tipo de producto Soporte para ruedas

Identificación y clasificación

Número de artículo 955570 120X60
EAN / GTIN 4062406196189
Número del fabricante 955570 120X60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.