{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, negro | Negro intenso | |
| Serie | easyFix | |
| Pieza descrita | Grundplatte; Bügel; Haken; Bügel; Haken | |
| Denominación del fabricante | GARANT easyFix Rollenhalter | |
| Color | negro; plateado | |
| Aptitud para | Mangueras | |
| Diámetro tubo | 6 mm | |
| Anchura útil | 260 mm | |
| Altura útil | 60 mm | |
| Material placa base | plástico | |
| Diámetro del eje | 6 mm | |
| Material alambre | acero | |
| Diámetro del alambre | 6 mm | |
| Tipo de producto | Soporte para ruedas | |
| Material | acero | |
| Anchura | 260 mm | |
| Profundidad | 60 mm |
| Número de artículo | 955570 260X60 | |
| EAN / GTIN | 4062406196196 | |
| Número del fabricante | 955570 260X60 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |