Easyfix rullhållare 260X60

Art-nr: 955570 260X60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
377 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
effektiv höjd 60 mm
invändig bredd 260 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Produktslag Rullhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955570 260X60
EAN/GTIN 4062406196196

Benämning

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm-raster.