Držalo za zvitke Easyfix 260X60

Št. art.: 955570 260X60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
402 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
Uporabna višina 60 mm
Uporabna širina 260 mm
⌀ jeklene žice 6 mm
Vrsta izdelka Držalo za zvitke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955570 260X60
EAN/GTIN 4062406196196

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm.