GARANT Uni Line Tower forma de U transportable, Tipo: M

Número de artículo: 955465 M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Regulación de la altura en el intervalo: 37

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
Regulación de la altura en el intervalo 37
Serie Tower
Altura 2.290 mm
Anchura 720 mm
Profundidad 750 mm
Anchura útil 540 mm
Profundidad útil 510 mm
⌀ rueda 125 mm
Capacidad de carga 150 kg
Peso 105 kg
Tipo de producto Torre para pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 955465 M
EAN / GTIN 4062406586218
Número del fabricante 955465 M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Sistema de preparación modular para el acceso directo a materiales de trabajo y visualización rápida de información. Se puede configurar libremente gracias a la gran diversidad de accesorios y la compatibilidad perfecta con el sistema GARANT easyFix.
Por todos los lados, interior y exterior con paredes perforadas □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes GARANT easyFix. Forma de U: 2 paredes laterales con panel posterior. Posibilidad de montaje de cajones y puertas.

Volumen de suministro:

GARANT Uni Line Tower n.° 955462 tam. M; 2 estantes n.° 955481 tam. M; pieza superpuesta n.° 955475 tam. GREY; tirador deslizante n.° 955496 tam. 1.
Con 4 rodillos de dirección ⌀ 125 mm, 2 con freno de bloqueo.

Lacado:

De dos colores, con recubrimiento de pintura en polvo al horno, plateado combinado con antracita RAL 7016. No configurable.

Nota:

Encontrará otros accesorios, como pictogramas, estantes, cajones y puertas en los n.° 955474 - 955499.