Surtido de alicates, Cantidad de herramientas: 4

Número de artículo: 954275 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×16

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 10×16
Anchura 250 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 16
Cantidad de herramientas 6
Ejecución con pinzas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 954275 4
EAN / GTIN 4067263906421
Número del fabricante 954275 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 954275: 1 ud.
Alicate regulable HOLEX n.º 706145 tam. 250: 1 ud.
Alicates universales HOLEX de vanadio n.º 702995 tam. 180: 1 ud.
Alicates de boca redonda plana acodados, HOLEX n.º 713595 tam. 160: 1 ud.
Alicates de corte lateral HOLEX n.º 725245 tam. 160: 1 ud.
Cúter universal HOLEX n.° 845039 tam. 160: 1 ud.
Juego de cuchillas cortantes rompibles n.° 845010 tam. 10: 1 ud.