Alicate universal de vanadio, con cubiertas de 2 componentes en los mangos, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 702995 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
894 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ 2 mm
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5746
Propiedad de mordaza interior dentado
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Cortes templados por inducción (aprox. 64 HRC), cuerpo de pinza forjado en estampa
Material Acero al cromo vanadio
Superficie pulido
exento de chispas no
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 702995 160
EAN / GTIN 4045197887313
Número del fabricante 702995 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 64 HRC), también adecuados para cuerda de piano.
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5746

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.