Alicates de boca redonda plana recta acodados, pulidos, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 713595 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.041 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Long. de mord. 50 mm
Forma tipo boca punta ovalada, acodado (40° – 45°)
Norma DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Versión mordaza interior ranurado
Mango Funda de varios componentes
Material Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie pulido
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 713595 160
EAN / GTIN 4045197887405
Número del fabricante 713595 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Cortes templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.