{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, negro |
Gris antracita
|
|
| Color, gris |
Gris señales
|
|
| Pieza descrita, Gris antracita |
Deckschicht
|
|
| Pieza descrita, Gris señales |
Kontrastschicht
|
|
| Color |
gris; negro
|
|
| Altura 1 |
20 mm
|
|
| Número de huecos para herramientas |
24 ud.
|
|
| Anchura en G |
8
|
|
| Profundidad en G |
10
|
|
| Cantidad |
1
|
|
| Tipo de producto |
Inserto de espuma
|
|
| Espuma preprocesada con láser |
sí
|
|
| Unidad específica del fabricante |
G
|
|
| Consistencia de la espuma |
duro
|
|
| Características |
resistente al aceite
|
|
| Material |
Polietileno (PE)
|
|
| Anchura total B |
200 mm
|
|
| Fondo total T |
250 mm
|
|
| Altura total H |
30 mm
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 952001 953710 | |
| EAN / GTIN | 4062406157173 | |
| Número del fabricante | 952001 953710 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |