Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas, adecuado para surtido de espuma rígida: 954526

Número de artículo: 952001 954526
Nuevo producto
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
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para surtido de espuma rígida Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita; Gris
Pieza descrita, Gris antracita Deckschicht
Pieza descrita, Gris Kontrastschicht (darunterliegend)
Color gris; gris
Anchura en G 8
Profundidad en G 20
Cantidad 1
Tipo de producto Inserto de espuma
Espuma preprocesada con láser sí
Unidad específica del fabricante G
Consistencia de la espuma duro
Características resistente al aceite
Material Polietileno (PE)
Anchura total B 200 mm
Fondo total T 500 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 952001 954526
EAN / GTIN 4069515070034
Número del fabricante 952001 954526
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.