• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas, adecuado para surtido de espuma rígida: 953115

Número de artículo: 952001 953115
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
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para surtido de espuma rígida Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro
Gris antracita
Color, gris
Gris grafita
Pieza descrita, Gris antracita
Deckschicht
Pieza descrita, Gris grafita
Kontrastschicht (fehlende Werkzeuge sichtbar)
Color
gris; negro
Número de huecos para herramientas
9 ud.
Anchura en G
6
Profundidad en G
24
Cantidad
1
Tipo de producto
Inserto de espuma
Espuma preprocesada con láser
sí
Unidad específica del fabricante
G
Consistencia de la espuma
duro
Características
resistente al aceite
Material
Polietileno (PE)
Anchura total B
150 mm
Fondo total T
600 mm
Altura total H
30 mm
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 952001 953115
EAN / GTIN 4062406154752
Número del fabricante 952001 953115
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.