Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas, adecuado para surtido de espuma rígida: 954475

Número de artículo: 952001 954475
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
97 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para surtido de espuma rígida Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Gris antracita
Color, gris Gris grafita
Pieza descrita, Gris antracita Deckschicht
Pieza descrita, Gris grafita Kontrastschicht
Zona de protección ESD (EPA) no
área EX no
Color gris; negro
Altura 1 30 mm
Número de huecos para herramientas 3 ud.
Anchura en G 6
Profundidad en G 16
Cantidad 1
Tipo de producto Inserto de espuma
Espuma preprocesada con láser sí
Unidad específica del fabricante G
Consistencia de la espuma duro
Características resistente al aceite
Material Polietileno (PE)
Anchura total B 150 mm
Fondo total T 400 mm
Altura total H 30 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 952001 954475
EAN / GTIN 4062406155797
Número del fabricante 952001 954475
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.