Ejecución:
Dispositivo de transporte con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas (100 mm) con banda de rodadura de caucho macizo. El banco de trabajo se eleva y desciende uniformemente. logrando así una estabilidad total en el lugar de aplicación y un transporte fácil sobre las 4 ruedas. Carga máxima del dispositivo de transporte
400 kg (banco de trabajo incluyendo el contenido). Los cajones se bloquean automáticamente, evitando que se puedan abrir durante el transporte.Con regulador de altura abatible GARANT integrado n.º 967568 tam. 120, tornillo de banco incluido n.º
967100 tam. 120.
Con regulador de altura abatible integrado n.º 967568 tam. 120, tornillo de banco incluido n.º
967100 tam. 120.
Colocación:
Altura frontal de cajón (derecha): 140 mm
Altura puerta (derecha): 460 mm
Lacado:
Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones y puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.
Nota:
En cuanto a material separador y accesorios, ver n.º
960030 –
960180. En cuanto al sistema de organización Aqurado, ver n.º
960900 –
961290.
También se suministra con otra disposición de cajones. Consultar precio.