Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo de mecánico transportable con 4 cajones, Longitud de tablero: 1500mm

Número de artículo: 933050 1500
1500

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933050 1500
EAN / GTIN 4045197171702
Número del fabricante 933050 1500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Dispositivo de transporte con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas (100 mm) con banda de rodadura de caucho macizo. El banco de trabajo se eleva y desciende uniformemente. logrando así una estabilidad total en el lugar de aplicación y un transporte fácil sobre las 4 ruedas. Carga máxima del dispositivo de transporte 400 kg (banco de trabajo incluyendo el contenido). Los cajones se bloquean automáticamente, evitando que se puedan abrir durante el transporte.
  • Tablero 50 mm de grosor, antideformante de haya multiplex, con barnizado incoloro con barniz UV.
  • Carcasa de la base de chapa de acero, con cierre centralizado por medio de cerradura de pasador cilíndrico. Pies de tubo cuadrado.
  • Cajones de chapa de acero con tirador de aluminio y tiras de rotulación. - extensible hasta un 90 % -
  • Cerraduras con pasador cilíndrico con 2 llaves cada una, de cierre único por banco de trabajo.

Colocación:

Altura frontal de cajón (derecha): 60; 100; 140; 240 mm
Cantidad de estantes regulables en altura (izquierda): 1

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones y puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

En cuanto a material separador y accesorios, ver n.º 960030 – 960180. En cuanto al sistema de organización Aqurado, ver n.º 960900 – 961290.
También se suministra con otra disposición de cajones. Consultar precio.