Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pie de soporte con dispositivo de transporte, anchura / Tipo: 1030mm

Número de artículo: 934720 1030

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura / Tipo (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 934720 1030
EAN / GTIN 4045197171955
Número del fabricante 934720 1030
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pie soporte con dispositivo de transporte con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas (⌀ 100 mm) recubiertas completamente de goma. Carga máxima del dispositivo de transporte 400 kg (banco de trabajo incluyendo el contenido).

Aplicación:

Para el asiento de carcasas n.º 934770 − 934862.

Idóneo para:

1 carcasa de cada tam. 430 y 600.

Lacado:

Pie soporte con dispositivo de transporte gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Por razones de seguridad, en los bancos de trabajo transportables se debe pedir un desbloqueo individual de cajones n.º 934730 por cada cajón.