{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
| Banco de trabajo altura | 850 mm | |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 100 kg | |
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 1.200 kg | |
| Grosor de plaquita | 50 mm | |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 90 % | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificado de seguridad | GS TÜV Süd | |
| Serie | Banco de trabajo KOMPAKT-L | |
| Altura | 850 mm | |
| Longitud del tablero de trabajo | 1.100 mm | |
| Tablero de trabajo profundidad | 700 mm | |
| Tablero de trabajo grosor | 50 mm | |
| Anchura de la estructura inferior | 1.030 mm | |
| Profundidad de la estructura inferior | 630 mm | |
| Cajón anchura útil | 490 mm | |
| Cajón profundidad útil | 520 mm | |
| Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
| Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo | 2 | |
| ⌀ de rueda, rueda fija | 100 mm | |
| ⌀ de rueda, rueda dirigible | 100 mm | |
| Material rueda | Caucho macizo | |
| Cantidad de cajones | 1 | |
| Número puertas | 4 | |
| Capacidad de carga máxima dispositivo de transporte | 400 kg | |
| Material tablero de trabajo | Multiplex de haya | |
| Superficie tablero de trabajo | barnizado incoloro | |
| ComfortClose | no | |
| Parachoques | no | |
| Tirador deslizante | no | |
| rebajable | sí | |
| Peso | 127 kg | |
| Tipo de producto | Banco de trabajo móvil |
| Número de artículo | 933070 1100 | |
| EAN / GTIN | 4045197171726 | |
| Número del fabricante | 933070 1100 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |