Cajas de almacenamiento visible Multifix, Longitud mm / Tipo: 1000/AA1

Número de artículo: 928230 1000/AA1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
433 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud mm / Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Estación de trabajo; Multifix
Longitud 1.000 mm
Anchura 940 mm
Anchura útil 934 mm
Altura de montaje 90 mm
Caja de almacenamiento visible altura 65 mm
Caja de almacenamiento visible anchura 130 mm
Caja de almacenamiento visible profundidad 100 mm
Ángulo de inclinación 0 grados; 20 grados; 30 grados
Cantidad de recipientes 7
Cubeta tipo AA1
Color caja de almacenamiento a la vista antracita
adecuado para tipo AA1
Capacidad de carga 50 kg
Peso 3,4 kg
Tipo de producto Regleta para cubetas

Identificación y clasificación

Número de artículo 928230 1000/AA1
EAN / GTIN 4062406113667
Número del fabricante 928230 1000/AA1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Riel multifix de aluminio como se describe en n.° 928201, incluidas cajas de almacenamiento a la vista GARANT n.° 963301.

Idóneo para:

Columnas soporte n.° 928010, carro para material n.° 918590, pared perforada en combinación con placa base GARANT easyFix n.° 955820 tam. 2.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el banco de trabajo solo en estado técnicamente correcto.
  • Subsanar sin demora los fallos que afecten a la seguridad.
  • Montar los componentes únicamente en los orificios previstos para ello. Modificar y transformar únicamente con accesorios homologados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar únicamente en un entorno seco.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo.
  • No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Estación de trabajo" Ver todos