Estante de almacenamiento de chapa de acero 300 mm de profundidad, adecuado para tipo: 1000

Número de artículo: 928131 1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
29 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 25
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,5 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 25 kg
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Anchura 920 mm
Anchura útil 880 mm
Profundidad útil 300 mm
Altura de montaje 80 mm
Ángulo de inclinación 90 grados; 110 grados
Intervalo de ajuste de la profundidad 110 mm
adecuado para tipo 1000
Modelo estante Estándar
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 928131 1000
EAN / GTIN 4062406113223
Número del fabricante 928131 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero, con reborde contra caída por rodadura en 3 lados. Parte delantera doblada. Se puede montar con el doblez hacia arriba o hacia abajo. Intervalo de ajuste en profundidad 110 mm.
Posibilidad de bloqueo horizontal 90º y oblicuo 110º.

Idóneo para:

Montaje mediante suspensión en las columnas soporte n.° 928010, carro de material n.° 918590 (tam. 1000) y pared separadora n.° 955430 y 955431.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los estantes de almacenamiento se pueden equipar con cajas de almacenamiento a la vista, las encontrará en la parte 96.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el banco de trabajo solo en estado técnicamente correcto.
  • Subsanar sin demora los fallos que afecten a la seguridad.
  • Montar los componentes únicamente en los orificios previstos para ello. Modificar y transformar únicamente con accesorios homologados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar únicamente en un entorno seco.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo.
  • No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.