Tenazas llave Joker 6006, con autoajuste, Tipo: XS/S

Número de artículo: 813760 XS/S
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción 7 mm - 13 mm
Abertura de sujeción 1/4 - 1/2 pul

Identificación y clasificación

Número de artículo 813760 XS/S
EAN / GTIN 4013288233295
Número del fabricante 05020330001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

El comodín doble. Combina dos llaves de boca abierta autoajustables en una sola herramienta.
  • Cubre todas las dimensiones métricas e imperiales en el área de aplicación respectiva.
  • Agarre automático y continuo de tornillos hexagonales y tuercas.
  • Atornillado rápido y continuo sin depositar la llave gracias a la función de carraca mecánica.
  • El mecanismo de palanca durante el agarre evita deslizamientos y daños.
  • Ángulo de giro especialmente pequeño de solo 30° gracias a la aplicación en los prismas angulares de la boca.
  • Llave de boca abierta autoajustable.
  • Mordazas lisas, orientadas en paralelo.

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra