{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material inserto | cobre | |
| Peso total | 1.380 g | |
| Longitud total | 380 mm | |
| Diámetro de la carcasa | 40 mm | |
| Material carcasa | acero | |
| Serie | PB 308 Cu | |
| Longitud de cabeza | 121 mm | |
| Características | Antirrebote | |
| Carcasa | sí | |
| Inserto martillo blando | 2 | |
| Color | negro | |
| Longitud, Mango | 335 mm | |
| Material, mango | plástico | |
| Material, Mango | fibra de vidrio | |
| Tipo de producto | martillo blando | |
| Contenido | pieza única | |
| Mango | mango; Mango |
| Número de artículo | 754820 40 | |
| EAN / GTIN | 7610733269662 | |
| Número del fabricante | PB 308.40 CU |