3M™ Protecta® Eslinga de sujeción de cuerda, ramal sencillo, 2,00 m, AL420C2

Número de artículo: 7100207499
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Protecta
Denominación del fabricante 3M Protecta Halteseil; 3M Protecta Rückhalteseil
Grosor cuerda 10,5 mm
Tipo de producto Cable
Material Poliamida
Norma EN 354

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100207499
EAN / GTIN 03660570006139
Número del fabricante 7100207499
Número L L01130 112091
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Las eslingas de sujeción evitan que el usuario se mueva a una zona donde puede estar expuesto a una caída. Nuestras eslingas de cuerda de posicionamiento en el trabajo 3M™ Protecta® están fabricadas con cuerda trenzada de poliamida de alta resistencia, duradera y flexible de 10,5 mm. Están disponibles en una amplia variedad de longitudes y opciones de conexión para adaptarse a los requisitos de los usuarios.

Ventaja:

  • Utilice una eslinga de sujeción de cuerda 3M™ Protecta® como parte de un sistema de retención para evitar que el usuario se mueva a un lugar donde pueda estar expuesto a una caída.
  • Fabricada con cuerda de poliamida trenzada duradera y flexible de 10,5 mm
  • Las terminaciones cosidas con protección de tubo termorretráctil proporcionan una mayor durabilidad y una larga vida útil del producto
  • Certificación CE según la norma EN354

De la misma serie "Protecta" Ver todos