3M™ DBI-SALA® Eslinga de posicionamiento en el trabajo con ajustador, ajustable hasta 2,00 m, 1200313

Número de artículo: 7100249267
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, azul Azul brillante
Pieza descrita, Azul brillante Abdeckung; Schutzseil; Abdeckung; Schutzseil
Serie DBI-SALA
Denominación del fabricante Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger
Color azul
Grosor cuerda 11 mm
Versión capacidad de carga Capacidad de carga simple, directa
Capacidad de carga WLL 140 kg
Tipo de producto Cable
Material Nailon
Norma EN 358

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100249267
EAN / GTIN 03660570044698
Número del fabricante 7100249267
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Fabricadas con cuerda trenzada de 11 mm, nuestras eslingas de posicionamiento en el trabajo con ajustador 3M™ DBI-SALA® están disponibles en una amplia variedad de longitudes para adaptarse a las necesidades de los usuarios. El ajustador permite al usuario ajustar fácilmente la longitud de la eslinga durante su uso, incluso cuando la cuerda está sucia y mojada. La eslinga de posicionamiento en el trabajo permite que el usuario se apoye parcialmente en una estructura o una escalera fija y use ambas manos para realizar una tarea, mientras mantiene la estabilidad. Todas las longitudes cuentan con un conector corporal con mosquetón de doble acción y un conector de anclaje con mosquetón con cierre automático de aluminio. El usuario debe asegurarse de utilizar un medio secundario adecuado de protección anticaídas (por ejemplo, una eslinga de detención de caídas). Todos los modelos excepto 1200312 tienen una cuerda protectora azul en la funda. El modelo 1200312 tiene una funda protectora en el ajustador.

Ventaja:

  • Utilice una eslinga de posicionamiento en el trabajo con ajustador 3M™ DBI-SALA® donde el trabajador pueda utilizar una estructura o una escalera fija como soporte para tener una estabilidad parcial y esto le permita usar ambas manos para realizar una tarea
  • El ajustador permite un ajuste sencillo para un posicionamiento en el trabajo perfecto
  • El material de la cuerda Kernmantle de 11 mm es duradero y fácil de ajustar con el ajustador
  • Mosquetón con cierre automático para una conexión sencilla a un cinturón
  • Conexión al dispositivo Trigger™ mediante mosquetón de doble acción y bloqueo automático para una conexión sencilla con mayor seguridad
  • La funda protectora para la cuerda protege contra el desgaste por abrasión (excepto en el modelo 1200312)
  • El modelo 1200312 tiene una funda protectora en el ajustador (pero no en la cuerda)
  • Peso máximo del usuario: 140 kg