3M™ Protecta® Sistema anticaída de cuerda con mosquetón, 14 mm, nailon, amarilla, 15 m, AC215

Número de artículo: 7100278025
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Protecta
Denominación del fabricante 3M™ Protecta® Sicherungsseil mit Karabiner, 14 mm Nylon, gelb, 15 m, AC215
Color amarillo
Grosor cuerda 14 mm
Tipo de producto Cable
Extremo de cuerda / bucle Mosquetón; Nada
Longitud total L 15 m

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100278025
EAN / GTIN 03660570002360
Número del fabricante 7100278025
Número L L01130 112171
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Cuerda de 3 hilos entrelazados de 14 mm que se utiliza con el dispositivo 3M™ Protecta® Cobra™ y un mosquetón AJ501 fijado en un extremo.

Ventaja:

  • Fabricación de 3 cabos
  • Indicador de desgaste amarillo y rojo
  • Cuerda de 3 cabos entrelazados de 14 mm
  • Mosquetón AJ501 fijado en un extremo