3M™ Bumpon™ SJ5832 Blanco, R30FL, 114 mm x 66 m, 1 unidad por caja

Número de artículo: 7000049343
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Bumpon
Denominación del fabricante 3M™ Bumpon™ SJ5832 Elastikpuffer Rollenware
Color blanco
Con forro no
Base química Poliuretano
Anchura 114 mm
Espesor 0,8 mm
Para ámbito de aplicación Sellado; montaje
Longitud 66 m
Características junta resistente a las vibraciones
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Tipo de producto Cinta de obturación
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000049343
EAN / GTIN 00051115528330
Número del fabricante 7000049343
Número L L01310 257
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

″Evite que los productos delicados sean arañados con los productos 3M™ Bumpon™ en Rollo. Con una composición de uretano sin plastificante y un adhesivo sensible a la presión de 3M para una fácil aplicación, estos topes ofrecen una amplia gama de funcionalidades, y son ideales para formas troqueladas con diversos requisitos de espesor. Con una gran resistencia al deslizamiento y protección contra vibraciones y ruidos, el Bumpon no se raja ni se endurece, y es una característica clave para pequeños electrodomésticos, dispositivos electrónicos de escritorio o portátiles, teléfonos, teclados, balanzas, relojes, dispensadores y ordenadores. 3M™ Bumpon™ se puede utilizar como topes para puertas de armarios, tapas y cajones, como espaciadores para marcos de cuadros, como protectores para evitar daños durante las entregas, y para evitar que las partes entren en contacto directo entre sí.″

Ventaja:

  • Los protectores 3M™ Bumpon™ están fabricados con un compuesto de uretano libre de plastificantes
  • El adhesivo sensible a la presión de 3M facilita su colocación
  • Antideslizante.
  • No araña ni deja marcas en las superficies.
  • Reduce el ruido y la vibración
  • No se endurece ni se agrieta.
  • No se endurece ni se agrieta.

Recomendación:

  • Troquelar en circulos o cuadrados para usarlos como pies antideslizantes en aparatos electrónicos, pequeños electrodomésticos, muebles, objetos decorativos y equipamiento médico
  • Troquelar para hacer juntas de sellado
  • Usar como antideslizante de objetos apoyados en el suelo
  • Almohadillas y espaciadores en equipos electronicos
  • Enmascaramiento selectivo en procesos de chorro de arena
  • Espaciador o tope para prevenir daños a las superficies.
  • Espaciador antitraquetreo para rellenar huecos y reducir ruido y vibración.
  • Protectores de puertas
  • Tiras protectoras de esquinas.
  • Cobertura de rollos en la industria textil y otra maquinaria industrial de telas.