Alicates regulables con revestimiento de plástico, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 706151 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3.034 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 250 mm
Abertura de sujeción para hexágono 36 mm
Abertura de sujeción para tubos 1 1/2 pul
exento de chispas no
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Identificación y clasificación

Número de artículo 706151 250
EAN / GTIN 4062406069650
Número del fabricante 706151 250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Templado por inducción. Mordazas dentadas entalladas, autoenganchable a tubos y tuercas. Ajuste de muescas escalonado.
Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.