{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | PC X JTS BASIC | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Plato portante | plástico | |
| Máquina de accionamiento | Máquinas de cinta | |
| Asiento | Mango | |
| Grado de finura | basto/a | |
| Soporte del abrasivo | Poliéster | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Cinta abrasiva | |
| Procedimientos abrasivos | Rectificado plano | |
| Para material | aluminio; Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Norma | ISO 2976 |
| Número de artículo | 34648281 | |
| EAN / GTIN | 9009013070490 | |
| Número del fabricante | 34648281 | |
| Número L | L50140 104963 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |