Alicates universales al vanadio, brillantes, Longitud total: 180mm

Número de artículo: 703000 180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
852 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 180 mm
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ 2,2 mm
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 5746
Propiedad de mordaza interior dentado
Mango revestidos de plástico
Procedimiento de fabricación Cortes templados por inducción (aprox. 64 HRC), cuerpo de pinza forjado en estampa
Material Acero al cromo vanadio
Superficie brillante
exento de chispas no
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 703000 180
EAN / GTIN 4045197166005
Número del fabricante 703000 180
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 64 HRC), también adecuados para cuerda de piano.
Mordazas brillantes, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:

DIN ISO 5746

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.