Maleta para herramientas «BIG Twin Move», Tipo: 1

Número de artículo: 692615 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: ABS
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos
  • Resistencia del maletín: 30

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante BIG Twin Move
Material ABS
Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos
Resistencia del maletín 30 kg
Medida interior Longitud 490 mm
Medida interior Anchura 370 mm
Medida interior Altura 210 mm
Peso 8,6 kg
transportable
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 692615 1
EAN / GTIN 4003773071549
Número del fabricante 00 21 41 LE
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Ejecución resistente de material ABS en negro con bastidor de aluminio en todo el contorno y bisagras metálicas. La maleta incluye un asa estable y ergonómica. Para la identificación individual se entregan 2 adhesivos para la casilla de rotulación. Las bandejas portaherramientas están fabricadas de placas de cámara hueca de PP que repelen la suciedad.
Con un mango telescópico incorporado en la base, así como dos ruedas de marcha suave exteriores para un transporte cómodo.
Independiente en todas las posiciones de apertura gracias al soporte para tapas enclavado, dispuesto a ambos lados con mecanismo de bisagras, ángulo de ajuste libre. Se abre por uno o por los dos lados. La base y la tapa se pueden abrir de forma independiente y tienen 2 cerraduras basculantes metálicas para la fijación. La base se puede sujetar adicionalmente con 1 cerradura numérica de tres dígitos.
Equipamiento interior:
95 posibilidades de colocación en total:
tapa:
1 bandeja portaherramientas con 12 compartimentos, 1 compartimento plano en la parte delantera y 10 bridas elásticas en la parte trasera.
1 bandeja portaherramientas con 7 bridas elásticas y 1 compartimento con pinza en la tapa.
Parte central con 37 bridas elásticas.
Base:
1 cubeta de fondo (fijable por pulsador) con 3 divisores longitudinales (3).
1 bandeja portaherramientas con 12 bolsillos portaobjetos y 1 compartimento plano como cubierta de la cubeta de fondo.
Pieza central con 15 bridas elásticas y 13 bolsillos portaobjetos.