Vaso de punta de dentado múltiple, corto 1/2 pulgada, para tornillos: M5

Número de artículo: 642800 M5
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
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tornillos Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de destornillador
Salida de velocidad Para tornillos de cabeza multidentada interior (XZN)
Longitud total L 60 mm
Diámetro exterior D 22,7 mm
Material Acero aleado al cromo
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Tamaño de salida, Para tornillos de cabeza multidentada interior (XZN) M5
Superficie aplicación cromada sobre níquel; brillante
Norma DIN 2324; DIN 3120
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 642800 M5
EAN / GTIN 4018754006403
Número del fabricante 03060005
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos XZN

Norma:

DIN 2324

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento. Pivote de un material duro de alta dureza, brillante.