Carpeta para herramientas con cremallera

Número de artículo: 691536
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
507 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bolsa
Medida interior Altura 210 mm
Medida interior Anchura 250 mm
Medida interior profundidad 40 mm
Equipamiento Lazos de cinta; Asa de transporte
Cierre Cremallera
Material cuero
Color, negro Negro intenso
Color negro
Cantidad, Lazos de cinta 25
Número de cierres 1

Identificación y clasificación

Número de artículo 691536
EAN / GTIN 4045197375742
Número del fabricante 3650002051
Fabricante/responsable PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descripción

Ejecución:

  • De cuero artificial negro.
  • Con cremallera en 3 lados.
  • Bolsa totalmente plegable.
  • Con 25 bucles de cinta para colocar las herramientas.