Comprobador de tensión de calidad especial LED, Anchura de filo: 2,5mm

Número de artículo: 665021 2,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
248 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo 2,5 mm
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 135 mm
Intervalo de comprobación 110 V - 250 V
Perfil de salida Destornillador Plano
Clip de enganche
Tipo de producto Comprobador de tensión

Identificación y clasificación

Número de artículo 665021 2,5
EAN / GTIN 7610733298891
Número del fabricante PB 175.0-60 LED

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico con varilla para destornillador aislada de alta calidad. Rango de prueba 110 − 250 V. LED de alta luminosidad.
con clip.