Mango intercambiable SwissGrip Evo, Tipo: 1

Número de artículo: 667621 1
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
301 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante PB 38215 A
Serie SwissGrip Evo
Longitud L 105 mm
Caperuza giratoria no
Tipo de producto Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 667621 1
EAN / GTIN 7610733297153
Número del fabricante PB 38215.A

Descripción

Ejecución:

  • Mango intercambiable SwissGrip Evo: permite cambiar de forma fácil y rápida entre diferentes perfiles de varilla.
  • Para varillas intercambiables PB 215, con cierre de clic.
  • Forma optimizada del mango para una transmisión máxima de fuerza y un par de giro sin igual.
  • La excelente ergonomía del SwissGrip Evo garantiza un trabajo sin esfuerzo y sin fatiga.
  • Antideslizante y con buen agarre: para un uso seguro y preciso en cualquier circunstancia.
  • Núcleo interior fabricado con material 100 % reciclado; núcleo exterior con contenido reciclado, para garantizar la máxima durabilidad.
  • Material moderno de tres componentes: altamente resistente tanto a los agentes químicos como a la fricción, sostenible y duradero.

Idóneo para:

Surtido de destornilladores n.º 667602 15; n.º 667611 10 y n.º 667616 25.