Varilla intercambiable Torque para Torx Plus®, Perfil Torx Plus®: 6IP

Número de artículo: 659946 6IP
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Varilla intercambiable Torque
Perfil Torx Plus® 6IP
Longitud total 175 mm
Longitud útil 42 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Codificación de colores verde claro
Tipo de producto Inserto de destornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 659946 6IP
EAN / GTIN 4010995260712
Número del fabricante 26071
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Ejecución:

Codificación de colores: verde claro.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado mate. Puntas Chrom Top para una exactitud dimensional máxima.

Idóneo para:

Para atornilladores dinamométricos n.º 659930 hasta tam. 700, n.º 659935 y 659945.

Nota:

Otras varillas intercambiables en n.° 659932659946.