Varilla intercambiable Torque para Torx Plus®, Perfil Torx Plus®: 8IP

Número de artículo: 659946 8IP
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
263 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX-PLUS® internos
Longitud total L 175 mm
Color, verde Verde luminoso
Pieza descrita, Verde luminoso Klinge
Serie Torque Wechselklinge
Color verde
Longitud cuchilla l1 42 mm
Tamaño del accionamiento, varilla intercambiable 4 mm
Tamaño de salida, Para tornillos TORX-PLUS® internos 8IP
Diámetro de la hoja 4 mm
Tipo de producto Inserto de destornillador
Material acero al cromo-vanadio-molibdeno
Superficie galvanizado
Juego no
Accionamiento varilla intercambiable
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 659946 8IP
EAN / GTIN 4010995260729
Número del fabricante 26072
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Ejecución:

Codificación de colores: verde claro.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado mate. Puntas Chrom Top para una exactitud dimensional máxima.

Idóneo para:

Para atornilladores dinamométricos n.º 659930 hasta tam. 700, n.º 659935 y 659945.

Nota:

Otras varillas intercambiables en n.° 659932 − 659946.