Asiento para puntas

Número de artículo: 659932
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
259 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Asiento para puntas: D 6,3; F 6,3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Varilla intercambiable Torque
Asiento para puntas D 6,3; F 6,3
Longitud total 162 mm
Longitud útil 50 mm
Tipo de producto Inserto de destornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 659932
EAN / GTIN 4010995275266
Número del fabricante 27526
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Material:

Acero al cromovanadio, cromado mate. Puntas Chrom Top para una exactitud dimensional máxima.

Idóneo para:

Para atornilladores dinamométricos n.º 659930 hasta tam. 700, n.º 659935 y 659945.

Nota:

Otras varillas intercambiables en n.° 659932659946.