Destornillador dinamométrico iTorque® con indicador digital, Par máximo: 150cNm

Número de artículo: 659935 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 74,18 € /piezas
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±6
  • Asiento para puntas: D 6,3; F 6,3
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 150 cNm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±6 %
Asiento para puntas D 6,3; F 6,3
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie iTorque®
Longitud total L 134 mm
Intervalo de par 40 cNm - 150 cNm
Intervalo de par 0,4 Nm - 1,5 Nm
Resolución 1 cNm
34 mm
Display digital
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión cuchilla intercambiable
Técnica de medición mecánico
Par de giro ajustado fijo no
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm; lbfin
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila CR1220 MFR FH
Estructura química Litio
Peso 322 g
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 659935 150
EAN / GTIN 4010995368869
Número del fabricante 36886
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Ejecución:

El material compuesto de metal-plástico de alta calidad, cómodo, garantiza un trabajo ergonómico y la aplicación fácil de los pares de giro ajustados. Lectura fácil y rápida, ajuste por medio de pantalla digital de gran tamaño. Desconexión automática al cabo de 15 segundos (vida útil de la pila 1 año como mínimo). Sustitución de las baterías en fábrica o en el curso de un recalibrado. Indicador conmutable entre Nm, lbfin. Incluye varilla soporte para puntas n.° 659932 para el alojamiento de puntas de 1/4 pulgadas.
Unidades de medida: Nm, lbfin

Ventaja:

Por medio de función de recuento integrada se registran las aplicaciones y, de este modo, facilitan el control del medio de comprobación.

Función:

Al alcanzarse el valor de par ajustado, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente.

Aplicación:

Para el atornillado controlado con el par preajustado.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

Otras varillas intercambiables en n.º 659940659946.
La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.