{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX-PLUS® internos | |
| Longitud total L | 175 mm | |
| Color, verde | Verde luminoso | |
| Pieza descrita, Verde luminoso | Klinge | |
| Serie | Torque Wechselklinge | |
| Color | verde | |
| Tamaño del accionamiento, varilla intercambiable | 4 mm | |
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX-PLUS® internos | 9IP | |
| Diámetro de la hoja | 4 mm | |
| Tipo de producto | Inserto de destornillador | |
| Material | acero al cromo-vanadio-molibdeno | |
| Superficie | galvanizado | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | varilla intercambiable | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 659946 9IP | |
| EAN / GTIN | 4010995261542 | |
| Número del fabricante | 26154 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |